text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 324 Extra dm 125 mm granulatie 80 12 graden conisch vlek. staal


Artikelnummer 6V631781
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korreling volgens CAMI 80
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 71
HS- en goederencode
Model SMT 324 Extra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6V631781
EAN 4014855202713
UBB 500513190230
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.