text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-E Co5 cobalt 8,5 mm


Artikelnummer 5D574970
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5D574970
UBB 500512516146
UNSPSC 23241639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.