text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-E Co5 cobalt 4,5 mm

Artikelnummer 3O827272
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3O827272
UBB 500512515155
UNSPSC 23241639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.