text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 982 C vezelschijf diameter 115 mm granulatie 36+ roestvrij staal


Artikelnummer 3C111632
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Stervormig gat
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 3.065
HS- en goederencode
Model Cubitron II; 982C

Artikelnummers

Artikelnummer 3C111632
UBB 500634213044
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 55075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.