text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor doorslijpschijf A 60 extra dm115x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Artikelnummer 2W996549
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Klingspor
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode
Model A 60 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 2W996549
EAN 4014855099139
UBB 500513238351
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 262936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.