text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vezelschijf Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulatie 80+ roestvrij staal keramiek


3M™ Cubitron™ II fiberschijf 987C geeft een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en slijpschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain gecombineerd met een stijve vezelrug voor een hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen. Gebruik 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C om uitzonderlijk hoge snijsnelheden te genereren met minder druk, zodat gebruikers zware taken kunnen uitvoeren met minimale vermoeidheid. Onze schijven voor zwaar gebruik zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en mengen.Een slijphulp op de schijf maakt dit een uitstekend product voor alle soorten metaal. Het helpt de schijf koeler te houden op roestvrij staal en hittegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium, waardoor verkleuring en oxidatie van het metaal wordt verminderd evenals de kans op hittegerelateerde spanningsscheuren. Dit betekent dat onze schijven langer meegaan en beter slijpen dan concurrerende producten. Ze bevatten 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Onze schijven hebben een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand is tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankan. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van walshuid, putjes en onvolkomenheden.

Artikelnummer 1A152436
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model Cubitron II; 987C

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II fiberschijf 987C geeft een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en slijpschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain gecombineerd met een stijve vezelrug voor een hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen. Gebruik 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C om uitzonderlijk hoge snijsnelheden te genereren met minder druk, zodat gebruikers zware taken kunnen uitvoeren met minimale vermoeidheid. Onze schijven voor zwaar gebruik zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en mengen.Een slijphulp op de schijf maakt dit een uitstekend product voor alle soorten metaal. Het helpt de schijf koeler te houden op roestvrij staal en hittegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium, waardoor verkleuring en oxidatie van het metaal wordt verminderd evenals de kans op hittegerelateerde spanningsscheuren. Dit betekent dat onze schijven langer meegaan en beter slijpen dan concurrerende producten. Ze bevatten 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Onze schijven hebben een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand is tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankan. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van walshuid, putjes en onvolkomenheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A152436
UBB 500634216278
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.