text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Hide me
Termékek
Menu
Rögzítés
Hatlapú termékek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Anyák
Csavarok
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Alátétek és gyűrűk
Rögzítéstechnika, dűbelek
Csapok és perselyek
Szegecsek
Menetjavítók és betétek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Gépelemek és alkatrészek
Kötőelem szortim. készletek és tárolórendszerek
Prémium rozsdamentes acél hardver
Speciális termékek
Hézagolók & távtartók
Machine parts
Kiárusítás
Szerszámok & MRO
Kéziszerszámok
Szerszámgépek
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Autógyártás és hajózás
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Műszaki vegyi anyagok
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Kiemelt ajánlatok
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Clamping levers ergonomic, external thread
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kiemelt ajánlatok
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Műszaki vegyi anyagok
Pneumatikus szerszámok
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Machine parts
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers ergonomic, external thread
58142
58142.080.060
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
KIPP Clamping levers ergonomic, external thread Fekete Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M8X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Színes
Fekete
D1_MM
30.5
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyú: Fogantyú: Kemény komponensek megerősített műanyagból, fogazott gyűrű fröccsöntött cink. Lágy részek hőre lágyuló elasztomer műanyagból. Acél részek: rozsdamentes acél, 1.4305.Változat: Az acél részek fényesek.Megjegyzés: A szín kombinációk grafit feketében RAL 9011 (kemény komponensek) és feketés szürkében RAL 7021 (lágy komponensek) szerepelnek a standard kínálatban. A puha komponensek csúszásmentes fogást biztosítanak a működtető részen. A zárt kialakítás megfelelő védelmet nyújt a szennyeződés ellen. A kialalkítást az ergonomikus fogás elérésére fejlesztették ki. A nyomógomb könnyíti a lecsatlakozást és így lehetővé teszi a fogantyú könnyű használatát.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Színes
Fekete
D1_MM
30.5
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyú: Fogantyú: Kemény komponensek megerősített műanyagból, fogazott gyűrű fröccsöntött cink. Lágy részek hőre lágyuló elasztomer műanyagból. Acél részek: rozsdamentes acél, 1.4305.Változat: Az acél részek fényesek.Megjegyzés: A szín kombinációk grafit feketében RAL 9011 (kemény komponensek) és feketés szürkében RAL 7021 (lágy komponensek) szerepelnek a standard kínálatban. A puha komponensek csúszásmentes fogást biztosítanak a működtető részen. A zárt kialakítás megfelelő védelmet nyújt a szennyeződés ellen. A kialalkítást az ergonomikus fogás elérésére fejlesztették ki. A nyomógomb könnyíti a lecsatlakozást és így lehetővé teszi a fogantyú könnyű használatát.
Méretek
A
88.5
A1
99.5
B
20
D
16
D1
30.5
H
55.6
H2
37.3
H3
76.5
H4
81
H1
10
Fogak száma
22
L
60
X
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58142.080.060
EAN
4059245206896
UBB
500689999083
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0982.3081X60
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést