Prese
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
Prese e accessori
Prese
G0415
G0415.410.001
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
Zoccolo Stahlwille 60 41 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
41
Lunghezza (m)
70
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
41
Lunghezza (m)
70
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
30
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
530
Codice merceologico
Visualizza
Model
60 41
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1AS-azionamento e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0415.410.001
EAN
4018754009916
UBB
203122387830
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
06010041