text.skipToContent text.skipToNavigation

Zinc plated 4,8X14,3MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Steel / Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 14 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Steel / Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 4.26
Info
  • Structural blind rivets combine high tensile- and shear strength with good hole filling capacity that compensates oversized, slotted or misaligned holes.
  • These rivets are vibration resistant and feature permanent mandrel retention, which avoids rattling.
  • The large back side bearing area provides good spreading of the clamping load.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4.8
Drill ø 4.9
Grip range (min. - max.) 6.00 - 8.50
k (max.) 1.7
L (mm) 14.3
ø dk (max.) 10

Numeri di articolo

Numero articolo 34320.048.014
EAN 8715494189392
UBB 500619843112
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.