text.skipToContent text.skipToNavigation

Zinc plated 4,0X12,5MM

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 12 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Steel / Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 2.78
Info
  • Structural blind rivets combine high tensile- and shear strength with good hole filling capacity that compensates oversized, slotted or misaligned holes.
  • These rivets are vibration resistant and feature permanent mandrel retention, which avoids rattling.
  • The large back side bearing area provides good spreading of the clamping load.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
k (max.) 1.5
L (mm) 12
ø dk 8

Numeri di articolo

Numero articolo 34320.040.012
EAN 8715494189361
UBB 500619842874
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.