text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Yoko Impulse Wrench


Numero articolo 0I636756
Diametro
Peso della macchina (kg) 1.51
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Livello di potenza sonora 92
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5800
Vibrazioni (m/s²) < 2.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 9.5 mm
Peso della macchina (kg) 1.51
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Livello di potenza sonora 92
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5800
Vibrazioni (m/s²) < 2.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 50
Livello massimo di pressione sonora 81
Dimensione massima della filettatura (metrica) 10
Volume d'aria richiesto 8.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
marca Yokota
Weight per piece (g) 1670
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0I636756
EAN 8717981356157
UBB 500573724480
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  YLTX110E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.