text.skipToContent text.skipToNavigation

Woodscrew with washer 20mm Pozidriv Stainless steel A2 ring ø=20mm 4,5X40X20MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Info ring ø=20mm
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 40 mm
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Info ring ø=20mm

Dimensioni

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 40
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51758.045.040
EAN 8715494630030
UBB 500634609977
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.