Viti per legno
51851
51851.045.060
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
Woodscrew with washer 20mm hexalobular Stainless steel A2 Copper plated 4,5X60X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
60 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Info
ring ø=20mm
Dimensioni
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51851.045.060
EAN
8715494631914
UBB
500634621832
UNSPSC
31161508