Viti per legno
51859
51859.050.250
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
Woodscrew with washer 15mm hexalobular Stainless steel A2 Copper plated 5,0X250X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
250 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Info
ring ø=15mm
Dimensioni
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
250
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51859.050.250
EAN
8715494632461
UBB
500634366099
UNSPSC
31161508