Viti legno testa esagonale
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
Viti legno testa esagonale
U51860
U51860.013.0150
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
Woodscrew slotted round head asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Stainless steel AISI 304 #6X1.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 304
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.6
Lunghezza
1.1/2 Inch
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 304
Thread direction
Right
Dimensioni
A (max.)
0.26
H (max.)
0.103
J (min.)
0.039
T (min.)
0.051
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U51860.013.0150
EAN
8712423006713
UBB
500625213367
UNSPSC
31162400