text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope clip, Stainless steel A4 6MM


Numero articolo
marca Fabory
For cable diameter (mm) 6
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37
Info
  • Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

marca Fabory
For cable diameter (mm) 6
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37
Info
  • Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Codice merceologico

Dimensioni

a 14
b 18
d1 6
h1 33
Min. amount of clips 3
L 30
Spessore della parete t 18

Numeri di articolo

Numero articolo 16728.060.001
EAN 8715492593207
UBB 950465018626
UNSPSC 31162904

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.