HERBO BVBA
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
Morsetti per fune
Morsetti per fune acciaio inox
16728
16728.120.001
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
Wire rope clip, Stainless steel A4 12MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
For cable diameter (mm)
12
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Info
Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
For cable diameter (mm)
12
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Info
Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Dimensioni
a
23
b
30
d1
10
h1
54
Min. amount of clips
5
L
45
t
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
16728.120.001
EAN
8715492593238
UBB
950465018964
UNSPSC
31162904
Scarica informazioni aggiuntive