HERBO BVBA
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
Viti a farfalla
16210
16210.120.050
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
Wing screw rounded wings DIN 316 Cast iron Zinc plated M12X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Wing
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 20
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
50 mm
Driving features
Wing
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
50
P
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1624
DIN
316
Numeri di articolo
Numero articolo
16210.120.050
EAN
8715492589637
UBB
950351698952
UNSPSC
31161500