Screws
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
Viti a farfalla
55820
55820.040.010
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
Wing screw light (American) type Stainless steel A4 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
e ≈
22
h ≈
10.5
L (mm)
10
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55820.040.010
EAN
8715494603997
UBB
500633450324
UNSPSC
31161500