text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Viti per finestra
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
Viti per finestra
51769
51769.039.025
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
Window sills screw brown Stainless steel A2 ST3,9X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Color title
Brown
Driving features
Hexalobular
Head shape
Capping head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
25 mm
Color title
Brown
Driving features
Hexalobular
Head shape
Capping head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Coarse thread
Dimensioni
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Socket
15
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51769.039.025
EAN
8717077007949
UBB
500634599244
UNSPSC
31162400