text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvolgitubo automatico Rodac 10 x 12 mm 1/4” BSP Lunghezza 15 m


Numero articolo RA8830
Materiale Altro
Mobile No
Per il diametro interno del tubo (mm) 12
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Lunghezza massima della corsa (m) 15
Dimensione del raccordo filettato di ingresso (pollici) 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Materiale Altro
Mobile No
Per il diametro interno del tubo (mm) 12
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Lunghezza massima della corsa (m) 15
Dimensione del raccordo filettato di ingresso (pollici) 1/4 di pollice
Dimensione dell'attacco filettato del tamburo (pollici) 1/4 di pollice
marca Rodac
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo RA8830
EAN 8717659227758
UBB 500619222614
UNSPSC 27131613
Nr articolo produttore  RA8830
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.