text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40 3 DOP


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 3
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 3
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 2
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 7
Codice merceologico
Model 40 3
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0301.030.001
EAN 4018754194179
UBB 500574806138
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01010003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.