text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola girevole Bahco con profilo Bi-Hex 13 mm esagono 1/4” a guida quadrata Acciaio legato 39,5 mm


Swivel head for hard to reach applications.Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Thin walled for better accessibility.Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numero articolo 2Y966715
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 39.5
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Larghezza della chiave (pollici) Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 39.5
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Larghezza della chiave (pollici) Altro
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Bahco
Codice merceologico

Descrizione

Swivel head for hard to reach applications.Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Thin walled for better accessibility.Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y966715
EAN 7314151757069
UBB 500657424007
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  A6710DM-13
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.