text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bussola 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 8 mm lunghezza 140 mm


8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 8 x 140 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numero articolo 8I514869
Diametro 23.5
Lunghezza (m) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 101.5
Dimensioni (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 23.5
Lunghezza (m) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 101.5
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 119
Codice merceologico
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 8 x 140 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 8I514869
EAN 4013288183521
UBB 500643584062
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003844001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.