text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Bahco 4,5 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza (m) 24.7
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza (m) 24.7
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7.5
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Numeri di articolo

Numero articolo L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6700SM-4.5

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.