text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 25 mm lunghezza 42 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 25
Lunghezza (m) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 25
Lunghezza (m) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 18.5
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 114
Codice merceologico
Model 50 25
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.250.001
EAN 4018754005338
UBB 203122108244
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03010025

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.