text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IKS 19 1/2 inch PH PH 4 lunghezza 60 mm


Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, punta come da DIN ISO 8764-1 PH, punta come da DIN ISO 8764-1 PH

Numero articolo
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 23
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 4
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 23
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 4
Lunghezza punta (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, punta come da DIN ISO 8764-1 PH, punta come da DIN ISO 8764-1 PH

Numeri di articolo

Numero articolo G2238.000.004
EAN 4010886665688
UBB 240122048061
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6656810

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.