text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 44 K Esagono da 1/4 di pollice larghezza tra le piastre 3 mm lunghezza 28 mm


per viti con testa a brugolaAcciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 28
Dimensioni (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 28
Dimensioni (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Inhex Bit Socket

Descrizione

per viti con testa a brugolaAcciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0319.030.001
EAN 4018754000623
UBB 203122664618
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01120003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.