text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 50IMP 13 mm


1/2” #a,-azionamentoDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 87
Codice merceologico
Model 50 IMP 13
Type Impact Socket

Descrizione

1/2” #a,-azionamentoDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G0510.130.001
EAN 4018754014989
UBB 203122094535
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  23010013

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.