text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 51 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 14 mm lunghezza 83 mm


extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico
Model 51 14
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0370.140.001
EAN 4018754005581
UBB 203122109077
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03020014

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.