text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 51S 17 mm


extra profondeDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 154
Codice merceologico
Model 51 S 17
Type Socket

Descrizione

extra profondeDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0372.170.001
EAN 4018754007165
UBB 203122361918
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03240017

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.