text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 32 3/4 di pollice con esagono incassato, larghezza 17 mm lunghezza 80 mm


Secondo DIN 7422, azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, a comando manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese

Numero articolo
Diametro 38
Lunghezza (m) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25.5
Dimensioni (mm) 38
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 38
Lunghezza (m) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25.5
Dimensioni (mm) 38
Dimensione del collegamento (mm) 20
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 345
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Secondo DIN 7422, azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, a comando manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2258.170.001
EAN 4010886627594
UBB 240120522471
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6275930

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.