text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Presa a impulsi 780 C 1/2 x 1/4 780C1


780 C Adattatore 1/2",, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Azionamento: ½", quadrato.

Numero articolo
Lunghezza (m) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 91
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

780 C Adattatore 1/2",, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Azionamento: ½", quadrato.

Numeri di articolo

Numero articolo 81392.127.006
EAN 4013288007995
UBB 203122011950
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05042705001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.