text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Wera 8790 HMA HF 1/4 di pollice esagonale larghezza 12 mm lunghezza 23 mm


8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 12 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numero articolo 9Y195174
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 66
Codice merceologico
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 12 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y195174
EAN 4013288185730
UBB 500678959825
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003727001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.