text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit a bussola Gedore 20 1/4 di pollice larghezza esagono tra le piastre 7 mm lunghezza 25 mm


Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 4
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 20 7
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2200.070.001
EAN 4010886616598
UBB 240122052170
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6165910

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.