text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SB 11 29 pezzi


8100 SB 11 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, attacco da 3/8", imperiale, 29 pezzi 1x 8004 B Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e attacco da 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop presa 3/8": 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm, 5/16",x25 mm, 7/32",x25 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 6Z583368
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Weight per piece (g) 1478
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SB 11 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, attacco da 3/8", imperiale, 29 pezzi 1x 8004 B Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e attacco da 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop presa 3/8": 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm, 5/16",x25 mm, 7/32",x25 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z583368
EAN 4013288173959
UBB 500643580003
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05004051001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.