text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco S290 29 pezzi


12-Piece 1/4" hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm.One 1/4" ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle.Three 1/4" Phillips socket drivers: PH1, PH2 and PH3.Three 1/4" slotted socket drivers: 4, 5.5 and 7 mm.Five 1/4" hex socket drivers, 3, 4, 5, 6 and 8 mm.One 1/4" extension bar, 50 mm/2".One 1/4" extension bar, 150 mm/6".One 1/4" sliding T-bar, 100 mm/4".One 1/4" universal joint.One 1/4" spinner with two-component handle.Two removable three-section plastic box with lid.Matte finish.High-performance alloy steel.Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets.Quick socket release button on ratchet.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numero articolo 9P901299
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 12
marca Bahco
Weight per piece (g) 1300
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

12-Piece 1/4" hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm.One 1/4" ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle.Three 1/4" Phillips socket drivers: PH1, PH2 and PH3.Three 1/4" slotted socket drivers: 4, 5.5 and 7 mm.Five 1/4" hex socket drivers, 3, 4, 5, 6 and 8 mm.One 1/4" extension bar, 50 mm/2".One 1/4" extension bar, 150 mm/6".One 1/4" sliding T-bar, 100 mm/4".One 1/4" universal joint.One 1/4" spinner with two-component handle.Two removable three-section plastic box with lid.Matte finish.High-performance alloy steel.Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets.Quick socket release button on ratchet.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numeri di articolo

Numero articolo 9P901299
EAN 7314153000859
UBB 500636866740
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S290
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.