text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Belt A Imperial 1 9 pezzi


Cinghia A Imperial 1 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, 1/4", drive, 9 pezzi 3x 8740 A Zyklop bit socket, 1/4", drive: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Presa Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 39 x 238 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile dal design tipico di Wera con 8 bussole per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il sistema ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numero articolo 4P241149
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 9
marca Wera
Weight per piece (g) 269
Codice merceologico
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrizione

Cinghia A Imperial 1 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, 1/4", drive, 9 pezzi 3x 8740 A Zyklop bit socket, 1/4", drive: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Presa Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 39 x 238 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile dal design tipico di Wera con 8 bussole per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il sistema ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003884001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.