text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza per pompe d'acqua Stahlwille Ganascia w.24mm L.177mm Testa laccata nera, ganasce lucidate


DIN ISO 8976 (n. 207 c)giunto a scatola7 posizioni di regolazione (175 mm 6 posizioni di regolazione)protezione antiscricchiolioCromo Vanadio

Numero articolo G1051.600.175
Isolato
Protezione della superficie Altro
Peso 173
Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Altro
Peso 173
Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima delle guance (mm) 24
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 1 componente
Con protezione dagli urti No
Numero di impostazioni 6
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 171
Codice merceologico
Type Water Pump Pliers

Descrizione

DIN ISO 8976 (n. 207 c)giunto a scatola7 posizioni di regolazione (175 mm 6 posizioni di regolazione)protezione antiscricchiolioCromo Vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo G1051.600.175
EAN 4018754206353
UBB 500574813712
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  65516175
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.