text.skipToContent text.skipToNavigation

Cricchetto reversibile Stahlwille 411 1/4 di pollice 60 denti disco di commutazione


reversibile60 dentiCon impugnatura a 2 componentiPer lavori in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 6°DIN 3122/ISO 3315

Numero articolo G0435.002.411
Peso 100
Diametro della testa (mm) 24
Lunghezza (m) 118
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 100
Diametro della testa (mm) 24
Lunghezza (m) 118
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 87
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

reversibile60 dentiCon impugnatura a 2 componentiPer lavori in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 6°DIN 3122/ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  11231011
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.