text.skipToContent text.skipToNavigation

Testa del cricchetto Stahlwille 882 1 pollice n. denti 36 leva di inversione


reversibile36 denticon chiusura di sicurezza a sgancio rapidoper l'utilizzo con l'impugnatura a barra n. 888

Numero articolo G0435.000.882
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo a cricchetto
Peso 1984
Diametro della testa (mm) 70
Lunghezza (m) 185
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 185
Design Raccordo a cricchetto
Peso 1984
Diametro della testa (mm) 70
Lunghezza (m) 185
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Angolo di rotazione posteriore (°) 10
Reversibile SÌ
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole SÌ
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 2000
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

reversibile36 denticon chiusura di sicurezza a sgancio rapidoper l'utilizzo con l'impugnatura a barra n. 888

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.000.882
EAN 4018754013500
UBB 203122390883
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  16110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.