text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a cricchetto ad anello aperte Joker 11 pezzi larghezza tra i piani 8-19 mm


6000 Joker 11 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 11 pezzi 11x 6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmSet di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve saper fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Set di 11 pezzi in una robusta custodia. Adatto per teste di bulloni o dadi esagonali. Dotato di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e limita il pericolo di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo scivolamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave durante i lavori di fissaggio. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente una flessibilità anche in spazi di lavoro molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione di coppia e resistenza. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81955.000.020
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 11
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 11
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 11
Larghezza della chiave (mm) 8-19
marca Wera
Weight per piece (g) 1840
Codice merceologico
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

Descrizione

6000 Joker 11 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 11 pezzi 11x 6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmSet di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve saper fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Set di 11 pezzi in una robusta custodia. Adatto per teste di bulloni o dadi esagonali. Dotato di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e limita il pericolo di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo scivolamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave durante i lavori di fissaggio. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente una flessibilità anche in spazi di lavoro molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione di coppia e resistenza. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
Nr articolo produttore  05020013001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.