text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi combinate Gedore 011 11 pezzi


Acc. DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prim'ordine per l'uso continuativo più gravoso, Aspetto antiabbagliante grazie al cromo opaco, Ganascia: rettificata in base alle esatte dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime

Numero articolo
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 11
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 11
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 11
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) 8 - 22
marca Gedore
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico
Model 1 B-011
Type Combination Spanner Set

Descrizione

Acc. DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prim'ordine per l'uso continuativo più gravoso, Aspetto antiabbagliante grazie al cromo opaco, Ganascia: rettificata in base alle esatte dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime

Numeri di articolo

Numero articolo G2102.001.780
EAN 4010886601228
UBB 240120121266
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6012250

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.