text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave a cricchetto combinata 6000 Joker SW13 x 177


6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, 13 x 177 mmLa chiave a cricchetto metrica di Wera: Tutto ciò che una chiave inglese può fare e molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero Joker! La nuova generazione di chiavi a cricchetto ad anello. Per teste di viti e bulloni esagonali. Con la funzione di tenuta abilitata da una piastra metallica nell'estremità aperta, che riduce il rischio di perdere viti e bussole. Con i suoi denti extra duri, la piastra metallica intercambiabile nell'estremità aperta blocca viti e bussole e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente l'applicazione di coppie elevate. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il bullone, riducendo così il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° sul lato aperto evita una lunga rotazione della chiave durante l'avvitamento. Meccanismo a cricchetto sul lato dell'anello con dentatura eccezionalmente fine di 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. La geometria appositamente studiata consente un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il sistema di ricerca degli utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Numero articolo 81950.130.001
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 177
Larghezza chiave aperta (mm) 13
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 13
Larghezza della testa a giorno (mm) 27.3
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 25
Altezza della testa a giorno (mm) 7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.6
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) Altro
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Descrizione

6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, 13 x 177 mmLa chiave a cricchetto metrica di Wera: Tutto ciò che una chiave inglese può fare e molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero Joker! La nuova generazione di chiavi a cricchetto ad anello. Per teste di viti e bulloni esagonali. Con la funzione di tenuta abilitata da una piastra metallica nell'estremità aperta, che riduce il rischio di perdere viti e bussole. Con i suoi denti extra duri, la piastra metallica intercambiabile nell'estremità aperta blocca viti e bussole e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente l'applicazione di coppie elevate. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il bullone, riducendo così il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° sul lato aperto evita una lunga rotazione della chiave durante l'avvitamento. Meccanismo a cricchetto sul lato dell'anello con dentatura eccezionalmente fine di 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. La geometria appositamente studiata consente un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il sistema di ricerca degli utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 81950.130.001
EAN 4013288164377
UBB 500619992513
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  05073273001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.