text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Gedore 1932 azionamento 1/2 pollice azionamento 3/4 pollici lunghezza 44 mm


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 44
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 20
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 44
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 20
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Gedore
Weight per piece (g) 125
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6143190

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.