text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T9 Lama da 40 mm Impugnatura piccola 75 mm


Numero articolo 46763AMF
Peso 15
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 15
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 2.5
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 9
Codice merceologico
Model 907S

Numeri di articolo

Numero articolo 46763AMF
EAN 4020772046767
UBB 500617746622
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  46763
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.