text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset KK VDE 7 Universal 2 KOMP VDE 60I/65I/7 7 pezzi


Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2, 7 pezzi 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mm6 lame intercambiabili VDE con impugnatura 817 VDE Kraftform in una robusta custodia da cintura. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numero articolo 81618.003.472
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 5
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 7
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit scanalatura 4
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Con cricchetto No
Con impugnatura
marca Wera
Weight per piece (g) 253
Codice merceologico
Model Kraftform Kompakt VDE
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2, 7 pezzi 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mm6 lame intercambiabili VDE con impugnatura 817 VDE Kraftform in una robusta custodia da cintura. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81618.003.472
EAN 4013288106605
UBB 500505791714
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05003472001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.