text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Cacciavite a croce PH2 Lama da 100 mm Impugnatura multicomponente


162 i PH SB VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 100 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente da raggi laser. Questa superficie ruvida morde letteralmente la testa della vite. Il sistema di ricerca degli utensili ",Take it easy", con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, consente di accedere in modo semplice e rapido all'utensile richiesto. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 3O625376
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE
marca Wera
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Model 162 i

Descrizione

162 i PH SB VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 100 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente da raggi laser. Questa superficie ruvida morde letteralmente la testa della vite. Il sistema di ricerca degli utensili ",Take it easy", con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, consente di accedere in modo semplice e rapido all'utensile richiesto. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 3O625376
EAN 4013288181459
UBB 500643274847
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100012001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.