text.skipToContent text.skipToNavigation

Valigetta portautensili Knipex “Robust23” vuota


Valigetta portautensili "Robust23" Con un totale di 49 opzioni di inserimento. Carico massimo: 25 kg. Volume: 23 litri. Per le condizioni più difficili: A tenuta di polvere, impermeabile e resistente alle temperature. Valigetta fit-to-fly, realizzata in polipropilene resistente agli urti. Resistente alla polvere e allacqua. Valvola di compensazione della pressione dellaria. Resistente alle temperature da - 30° C a +80° C. Occhielli per lucchetto. Vano portadocumenti, pannelli portautensili in PP a doppia parete antisporco con tasche e cinghie portautensili. Vassoio di base con chiusura a chiave, divisibile individualmente grazie al sistema di separazione in alluminio. Maniglia ergonomica a doppio componente. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 470mm 437mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 190mm 172mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 370mm 307mm

Numero articolo K1392.002.135
Colore Black
Larghezza 190
Design Caso
Altezza 370
Profondità 370
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 190
Design Caso
Altezza 370
Profondità 370
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Vassoio rimovibile No
Numero totale di scomparti 49
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
marca Knipex
Weight per piece (g) 4800
Codice merceologico
Type Tool Case

Descrizione

Valigetta portautensili "Robust23" Con un totale di 49 opzioni di inserimento. Carico massimo: 25 kg. Volume: 23 litri. Per le condizioni più difficili: A tenuta di polvere, impermeabile e resistente alle temperature. Valigetta fit-to-fly, realizzata in polipropilene resistente agli urti. Resistente alla polvere e allacqua. Valvola di compensazione della pressione dellaria. Resistente alle temperature da - 30° C a +80° C. Occhielli per lucchetto. Vano portadocumenti, pannelli portautensili in PP a doppia parete antisporco con tasche e cinghie portautensili. Vassoio di base con chiusura a chiave, divisibile individualmente grazie al sistema di separazione in alluminio. Maniglia ergonomica a doppio componente. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 470mm 437mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 190mm 172mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 370mm 307mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1392.002.135
EAN 4003773077596
UBB 500625386379
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  00 21 35 LE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.