text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di pinze di precisione per elettronica Knipex ESD in astuccio con cerniera in poliestere 6 pezzi


Custodia per pinze per elettronica Dimensioni, chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 6 pezzi, contiene 6 pinze per elettronica di precisione ESD, versione a scarica elettrica. custodia in resistente tessuto di poliestere, le pinze sono trattenute da un elastico, chiusura a cerniera. Contenuto: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (125 mm),

Numero articolo 4B311001
Numero totale di utensili 6
marca Knipex
Weight per piece (g) 585
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Numero totale di utensili 6
marca Knipex
Weight per piece (g) 585
Codice merceologico

Descrizione

Custodia per pinze per elettronica Dimensioni, chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 6 pezzi, contiene 6 pinze per elettronica di precisione ESD, versione a scarica elettrica. custodia in resistente tessuto di poliestere, le pinze sono trattenute da un elastico, chiusura a cerniera. Contenuto: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (130 mm), 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Pinza per elettronica di precisione ESD (125 mm),

Numeri di articolo

Numero articolo 4B311001
EAN 4003773063230
UBB 500513344936
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  00 20 16 P ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.